曜日別特売
BE-FL435G2-TC 防災サイクル ビビ・L 24型 電動アシスト自転車 2026年モデル ノンパンク仕様  【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 07417126

※画像は26型モデルです。

BE-FL435G2-TC 防災サイクル ビビ・L 24型 電動アシスト自転車 2026年モデル ノンパンク仕様  【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 07417126
BE-FL435G2-TC 防災サイクル ビビ・L 24型 電動アシスト自転車 2026年モデル ノンパンク仕様  【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 07417126
BE-FL435G2-TC 防災サイクル ビビ・L 24型 電動アシスト自転車 2026年モデル ノンパンク仕様  【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 07417126
BE-FL435G2-TC 防災サイクル ビビ・L 24型 電動アシスト自転車 2026年モデル ノンパンク仕様  【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 07417126
BE-FL435G2-TC 防災サイクル ビビ・L 24型 電動アシスト自転車 2026年モデル ノンパンク仕様  【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 07417126
BE-FL435G2-TC 防災サイクル ビビ・L 24型 電動アシスト自転車 2026年モデル ノンパンク仕様  【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 07417126
BE-FL435G2-TC 防災サイクル ビビ・L 24型 電動アシスト自転車 2026年モデル ノンパンク仕様  【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 07417126
BE-FL435G2-TC 防災サイクル ビビ・L 24型 電動アシスト自転車 2026年モデル ノンパンク仕様  【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 07417126
BE-FL435G2-TC 防災サイクル ビビ・L 24型 電動アシスト自転車 2026年モデル ノンパンク仕様  【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 07417126
BE-FL435G2-TC 防災サイクル ビビ・L 24型 電動アシスト自転車 2026年モデル ノンパンク仕様  【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 07417126
BE-FL435G2-TC 防災サイクル ビビ・L 24型 電動アシスト自転車 2026年モデル ノンパンク仕様  【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 07417126
BE-FL435G2-TC 防災サイクル ビビ・L 24型 電動アシスト自転車 2026年モデル ノンパンク仕様  【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 07417126

防災サイクル ビビ・L 24型 電動アシスト自転車 2026年モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃11日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
07417126
品番
BE-FL435G2-TC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

実用性の高い装備を兼ね備えた軽量モデル。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。

用途
防災用、構内移動用、日常用等
色
アイビーグリーン
バッテリー容量(Ah)
12
全長(mm)
1780
全幅(mm)
580
照明装置
バッテリー式前照灯
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
充電時間
約4.0時間
車体質量(kg)
約23.7
タイヤサイズ
24×1 3/8 WO
適応身長(cm)
139~
サドルの高さ(mm)
725-850
施錠方法
後輪サークル錠
走行距離(km)
パワー約46 オートマチック約54 ロング約83
変速機タイプ
内装3段シフト
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥10,600/税込¥11,660

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする