※画像は26型モデルです。
Panasonic(パナソニック)
防災サイクル ビビ・L 24型 電動アシスト自転車 2026年モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
07417142
品番
BE-FL435R2-TC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
実用性の高い装備を兼ね備えた軽量モデル。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。
用途
防災用、構内移動用、日常用等
色
ルージュローズ
バッテリー容量(Ah)
12
全長(mm)
1780
全幅(mm)
580
照明装置
バッテリー式前照灯
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
充電時間
約4.0時間
車体質量(kg)
約23.7
タイヤサイズ
24×1 3/8 WO
適応身長(cm)
139~
施錠方法
後輪サークル錠
走行距離(km)
パワー約46 オートマチック約54 ロング約83
変速段数
内装3段シフト
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,600
/
税込
¥
11,660