メイン画像
bolle
bolleの メガネ・ゴーグル・防災面
bolleの シールド(防災面)
bolleの オプション シールド(防災面)
かぶり面 IFS20
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07417211
品番
PFSIFS2109
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
軽量でシンプルなデザイン。
用途
作業時の顔の保護
トラスコ品番
682-0724
形状
防災面
寸法(mm)
【面体】205×410
規格
EN166、EN170
レンズ色
クリア
レンズ厚さ(mm)
1
材質(シールド)
ポリカーボネート
替レンズ
別売