メイン画像
山田照明
山田照明の 卓上ライト
山田照明の スタンドライト
Zライト クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07417265
品番
Z-C1B
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
Zライト専用クランプ。半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、高い実用性とデザインを兼ね備えたアームスタンドZライト。
トラスコ品番
324-5484
材質
アルミ
幅(mm)
36
全長(mm)
125
色
ブラック
高さ(mm)
125
奥行(mm)
63
外径(mm)
63