代表画像
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
高硬度用2枚刃ロングネックエンドミル MHRH230
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07417299
品番
MHRH230 0.15X0.5
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 2枚刃ロングネックスクエアエンドミルです。
用途
被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。
金型及び部品の切削加工。
トラスコ品番
175-3853
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2枚
全長(mm)
45
刃長(mm)
0.12
有効長(mm)
0.5
表面処理
無限コーティングプレミアム
ねじれ角
30
底刃
スクエア
シャンク径(mm)
4
刃径(mm)
0.15