代表画像
NS(日進工具)
4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
コーナー半径R(mm)
0.05
刃径(Φmm)
2
注文コード
07417405
品番
MHRH430R 2XR0.05X8
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径R・刃径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。
用途
被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。
金型及び部品の切削加工。
トラスコ品番
175-5408
材質
超微粒子超硬合金
刃数
4枚
全長(mm)
50
刃長(mm)
1.6
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
2
有効長(mm)
2
表面処理
無限コーティングプレミアム
ねじれ角
30
底刃
ラジアス
コーナー半径R(mm)
0.05