代表画像
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル MSB230
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボール半径R(mm)
R1.95
注文コード
07417579
品番
MSB230 R1.95(D6)
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
低速から高速まで精密3次元加工に対応します。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、焼入れ鋼(〜55HRC)、銅。
金型および部品の切削加工。
トラスコ品番
697-9998
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
全長(mm)
60
刃長(mm)
5.9
シャンク径d(Φmm)
6
ボール半径R(mm)
R1.95