代表画像
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
無限コーティング ショートシャンクボールエンドミル MSB230SF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07417631
品番
MSB230SF R1.5
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
低速から高速まで精密3次元加工に対応します。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、焼入れ鋼(〜55HRC)、銅。
金型および部品の切削加工。
トラスコ品番
698-0317
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
40
刃長(mm)
3
シャンク径d(Φmm)
4
ボール半径R(mm)
R1.5