代表画像

無限コーティング テーパーボールエンドミル MTB230

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボール半径R(mm)R0.5 片角θ2 注文コード07417640 品番MTB230 R0.5X2
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品はボール半径R・片角θなど7種類から選べます 他の種類を見る

テーパー加工とボール加工が同時にできます。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼。 トラスコ品番698-3081 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)55 刃長(mm)4 シャンク径d(Φmm)4 片角θ2 ボール半径R(mm)R0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする