代表画像
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
無限コーティング テーパーボールエンドミル MTB230
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボール半径R(mm)
R1.25
片角θ
10
注文コード
07417658
品番
MTB230 R1.25X10
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R・片角θ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー加工とボール加工が同時にできます。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼。
トラスコ品番
698-3341
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
60
刃長(mm)
10
シャンク径d(Φmm)
6
片角θ
10
ボール半径R(mm)
R1.25