メイン画像

無限コーティングSC用高能率”Z”ロングネックエンドミル

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)2.5 全長(mm)50 注文コード07417719 品番MSCZ440-LN D2.5X3.8X7.5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は刃径・全長など7種類から選べます 他の種類を見る

不等分割、不等リードの採用、さらに刃部の剛性を高めた設計により、びびりを最大限に抑え、高能率加工を実現します。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼・プリハードン鋼。 トラスコ品番224-7539 材質超微粒子超合金 刃数4 全長(mm)50 刃長(mm)3.8 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)2.5 表面処理無限コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする