メイン画像
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限コーティングSC用高能率”Z”ロングネックエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07417755
品番
MSCZ440-LN D4X6X16
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
不等分割、不等リードの採用、さらに刃部の剛性を高めた設計により、びびりを最大限に抑え、高能率加工を実現します。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼・プリハードン鋼。
トラスコ品番
224-4380
材質
超微粒子超合金
刃数
4
全長(mm)
60
刃長(mm)
6
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
4
表面処理
無限コーティング