メイン画像
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
ロングテーパーネック2枚刃ボールエンドミル MRBTNH230
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07417789
品番
MRBTNH230 R0.15X3 X7
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
68HRCまでの高硬度材における深部の加工で真価を発揮する、高剛性な2枚刃ロングテーパーネックボールエンドミルです。
用途
被削材:調質鋼、焼き入れ鋼、チタン合金。
トラスコ品番
224-2794
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
全長(mm)
50
刃長(mm)
0.2
シャンク径(Φmm)
4
表面処理
無限コーティングプレミアム
ボール半径(mm)
R0.15
首下長(mm)
0.45