メイン画像

無限コーティングプレミアム SUS用高能率”Z”エンドミル

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)2.3 注文コード07417807 品番MSUSZ440 D2.3X4.6
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は刃径など5種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス加工の概念を変える、びびりを抑え、加工時間が大幅短縮できるエンドミルです。

用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金。 トラスコ品番224-5967 材質超微粒子超硬合金 刃数4 全長(mm)50 刃長(mm)4.6 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)2.3 表面処理無限コーティングプレミアム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする