メイン画像
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限コーティングプレミアム SUS用高能率”Z”エンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07417816
品番
MSUSZ440 D3X6
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ステンレス加工の概念を変える、びびりを抑え、加工時間が大幅短縮できるエンドミルです。
用途
被削材:ステンレス鋼、チタン合金。
トラスコ品番
224-5977
材質
超微粒子超硬合金
刃数
4
全長(mm)
50
刃長(mm)
6
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3
表面処理
無限コーティングプレミアム