メイン画像

無限コーティングプレミアム SUS用高能率”Z”エンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07417841 品番 MSUSZ440 D6X12
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ステンレス加工の概念を変える、びびりを抑え、加工時間が大幅短縮できるエンドミルです。

用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金。 トラスコ品番224-5891 材質超微粒子超硬合金 刃数4 全長(mm)60 刃長(mm)12 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)6 表面処理無限コーティングプレミアム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする