メイン画像
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限コーティングプレミアム SUS用高能率”Z”ロングネックエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07417850
品番
MSUSZ440-LN D1X1.5X4
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ステンレス加工の概念を変える、びびりを抑え、加工時間が大幅短縮できるロングネックエンドミルです。
用途
被削材:ステンレス鋼、チタン合金。
トラスコ品番
224-5929
材質
超微粒子超硬合金
刃数
4
全長(mm)
50
刃長(mm)
1.5
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1
表面処理
無限コーティングプレミアム