メイン画像
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル焼きばめチャック対応ショートシャンクタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボール半径(mm)
R0.2
全長(mm)
35
注文コード
07417886
品番
MRBSH230SFXR0.2X0.5
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径・全長
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
高精度仕様且つ高硬度材に特化した新コーティングと、最適化された切れ刃形状で驚異の高精度直彫加工を実現しました。
全長も焼きばめホルダーに最適化されています。
用途
被削材:高硬度鋼。
トラスコ品番
224-7471
材質
超々微粒子超硬合金
刃数
2
全長(mm)
35
刃長(mm)
0.3
シャンク径(Φmm)
4
角度(°)
【首】15
表面処理
無限コーティングプレミアムPlus
ボール半径(mm)
R0.2
首下長(mm)
0.37
ねじれ角
30