メイン画像

高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル焼きばめチャック対応ショートシャンクタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボール半径(mm)R1 全長(mm)40 注文コード07418060 品番MRBSH230SFXR1X10
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はボール半径・全長など26種類から選べます 他の種類を見る

高精度仕様且つ高硬度材に特化した新コーティングと、最適化された切れ刃形状で驚異の高精度直彫加工を実現しました。
全長も焼きばめホルダーに最適化されています。

用途被削材:高硬度鋼。 トラスコ品番224-4358 材質超々微粒子超硬合金 刃数2 全長(mm)40 刃長(mm)1.5 シャンク径(Φmm)4 角度(°)【首】15 表面処理無限コーティングプレミアムPlus ボール半径(mm)R1 首下長(mm)1.94 ねじれ角30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする