メイン画像
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル焼きばめチャック対応ショートシャンクタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボール半径(mm)
R3
全長(mm)
60
注文コード
07418130
品番
MRBSH230SFXR3X30
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径・全長
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
高精度仕様且つ高硬度材に特化した新コーティングと、最適化された切れ刃形状で驚異の高精度直彫加工を実現しました。
全長も焼きばめホルダーに最適化されています。
用途
被削材:高硬度鋼。
トラスコ品番
224-9044
材質
超々微粒子超硬合金
刃数
2
全長(mm)
60
刃長(mm)
6
シャンク径(Φmm)
6
表面処理
無限コーティングプレミアムPlus
ボール半径(mm)
R3
首下長(mm)
5.7
ねじれ角
30