代表画像
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
VU継手90°エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07418166
品番
VUDL75
参考基準価格(税別)
¥571
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途
下水用継手。
トラスコ品番
825-3060
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
90°エルボ
寸法Z(mm)
48
呼び径(A)
【塩ビ管】75
注意
※VU継手は圧力用途には使用しないで下さい。
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材