メイン画像
貝印
貝印の カッター
貝印の カッター替刃
貝印の その他替刃
異物混入対策スリットナイフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100本)
注文コード
07418200
品番
750BH0865
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
フィルム面に沿った切断をサポート可能なガイド構造です。
用途
食品工場等でフィリング(例:クリームパンのクリームなど)が入った袋の開封用に。
トラスコ品番
684-4875
材質
本体:PP樹脂(ポリプロピレン)
全長(mm)
137
色
ピンク
タイプ
袋カット用
刃厚(mm)
0.5
材質(刃)
ステンレス鋼
注意
※効果は切断対象の厚さや材質によりますので、詳細は貝印までご相談ください