代表画像

UーNUT 三価ユニクロ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 07418209 品番 U-NUT-M3-U-100P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

安定したゆるみ止め機能を発揮します。
軸力が低下しても早期の脱落を防止します。
再使用が可能です。
締付けが容易で、熟練した技術や専用工具が不要です。
単体でゆるみ止め効果を発揮するので、部品管理が容易になり取付けミスを防止します。

トラスコ品番644-8990 材質スチール 高さ(mm)3.2 ねじピッチ(mm)0.5 寸法S(mm)6.4 表面処理三価クロメート 寸法B(mm)5.5 二面幅(mm)5.5 寸法k(mm)3.2 ナット両面 ねじの呼びM3 強度区分6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする