メイン画像

e腕章 作業指揮者

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(1本) 注文コード07418516 品番WE-14S
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

従来の腕章と異なり、ゴムバンドの調整範囲が広く、体格や着衣を問わず簡単に調整や着脱ができます。
裏地には難滑性素材を採用し、締めるだけでズレにくく腕にぴったりフィットします。

用途役職表示腕章。 トラスコ品番185-2848 材質ビニール 厚さ(mm)1.2 取付方式マジックタイプ 縦(mm)75 横(mm)145 表示内容作業指揮者

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする