メイン画像
サンカ
サンカの イベント・ノベルティ・行楽用品
サンカの アウトドア・行楽用品
サンカの クーラー&ジャグ
レジャークーラー パラオ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07418550
品番
SCP-#150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
蓋は両開きで、左右どちら側からも開閉できます。
蓋は取り外しして洗うことができますので衛生的です。
付属品
ショルダーベルト
トラスコ品番
586-1081
材質
蓋・本体・ハンドル・ベルト・仕切り板:ポリプロピレン、バックル・ヒンジ:ポリカーボネート、パッキン:PVC、断熱材:発泡スチロール
幅(mm)
265
色
ホワイト
高さ(mm)
265
奥行(mm)
370
容量(L)
12
収納の目安
350ml缶・17本、500mlペット・11本
有効内寸法・間口(mm)
280
有効内寸法・奥行(mm)
175
有効内寸法・高さ(mm)
210