メイン画像

レジャークーラー パラオ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07418559 品番 SCP-#200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

蓋は両開きで、左右どちら側からも開閉できます。
蓋は取り外しして洗うことができますので衛生的です。

付属品ショルダーベルト トラスコ品番586-1054 材質蓋・本体・ハンドル・ベルト・仕切り板:ポリプロピレン、バックル・ヒンジ:ポリカーボネート、パッキン:PVC、断熱材:発泡スチロール 幅(mm)295 ホワイト 高さ(mm)300 奥行(mm)480 容量(L)20 収納の目安350ml缶・26本、500mlペット・16本 有効内寸法・間口(mm)370 有効内寸法・奥行(mm)195 有効内寸法・高さ(mm)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする