メイン画像
おたふく手袋
おたふく手袋の 安全長靴・長靴
おたふく手袋の 先芯なし長靴
WW717 白耐油長靴
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
07418568
品番
WW717-245
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
抗菌防臭加工済みです。
インジェクション製法により継ぎ目のない一体形成を実現しています。
用途
製造業、厨房での作業などに。
トラスコ品番
161-6748
材質
塩化ビニール
色
ホワイト
サイズ(cm)
24.5
機能
抗菌、防臭、耐油
足幅
EE
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
長靴