メイン画像
エフピコ
エフピコの ポリ袋・ゴミ袋
エフピコの ポリ袋(ゴミ袋)
HDゴミ袋半透明 EP20
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
07418586
品番
J552
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
無機鉱物を配合しています。
焼却時のCO2を削減し、環境への負荷を軽減するゴミ袋です。
トラスコ品番
565-0516
材質
HDPE+無機鉱物
厚さ(mm)
0.018
色
半透明
容量(L)
90
寸法(縦×横)(mm)
900×1000