代表画像

Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角60°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07418778 品番 V-UCS-10.4X60X53
参考基準価格(税別)¥7,430 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

高速切削が可能で、皿座ぐり、バリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり面が得られます。
ハイスシリーズ、超硬シリーズがあります。
複合多層コーティング(Vコーティング)を採用し、より高い硬度が得られ、高速化、長寿命化に有効です。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 トラスコ品番824-2877 材質ハイス(HSS) 刃数3 全長(mm)53 シャンク径(Φmm)6 先端角(°)60 表面処理Vコーティング 先端径(Φmm)2.3 有効刃径(Φmm)10.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする