代表画像

Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角120°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07418866 品番V-UCS-16.5X120X57
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,600
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

高速切削が可能で、皿座ぐり、バリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり面が得られます。
ハイスシリーズ、超硬シリーズがあります。
複合多層コーティング(Vコーティング)を採用し、より高い硬度が得られ、高速化、長寿命化に有効です。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 トラスコ品番824-2886 材質ハイス(HSS) 刃数3 全長(mm)57 シャンク径(Φmm)10 先端角(°)120 表面処理Vコーティング 先端径(Φmm)2.8 有効刃径(Φmm)16.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07418866 V-UCS-16.5X120X57 75538741 V-UCS 16.5×120°×57 ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS OSG(オーエスジー) ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS OSG(オーエスジー) 1本 8,898 税込9,788 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする