代表画像
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の メガネ・ゴーグル・防災面
TGK(東京硝子器械)の 安全ゴーグル
TGK(東京硝子器械)の 通気孔付き ゴーグル
Fine薬液飛沫防止ゴーグル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07419268
品番
941870313
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
レンズの外側には、薬液飛沫に強いコーティングを施し、内側レンズにはくもり止めを施した特殊レンズです。
有機溶剤にも強いレンズです。
ベルトはソフトで伸縮性の高い織ゴムを採用しています。
トラスコ品番
184-4596
材質
フレーム:軟質ビニール
形状
ゴーグル型
機能
曇り止め
コーティング
レンズ外:ハードコート
材質(レンズ)
ポリカーボネート
UV遮蔽率(%)
99.9