メイン画像

折りたたみパイプイス スリムサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 07419530 品番 CF104-MX-BL
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

国内自社工場(三重県鈴鹿市)で製造している商品です。
スリムサイズ(座幅360mm)の折りたたみパイプイスです。
「シリンダー方式」による指を挟みにくい安全な開閉が可能です。
折りたたんで床に平積みしてもピタッと重なり崩れません(フラット収納タイプ)。

仕様積み重ね:台車「E-11」を使用すれば、46脚まで積載可能 トラスコ品番609-2003 材質フレーム:Φ19.1スチールパイプ(粉体塗装)、背・座:ハードボード、ウレタンフォーム ブルー 張地ビニールシート パイプ径(Φmm)19.1 座面高さ(mm)420 座幅(mm)360 座奥行(mm)360 グリーン購入法適合
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする