メイン画像

CF67-MS-IV 折りたたみパイプイス 超軽量1.9KGタイプ サンケイ 07419557 CF67-MS-IV 折りたたみパイプイス 超軽量1.9KGタイプ サンケイ 07419557

折りたたみパイプイス 超軽量1.9KGタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 07419557 品番 CF67-MS-IV
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

国内自社工場(三重県鈴鹿市)で製造している商品です。
アルミパイプを使用した最軽量(1.9KG)の折りたたみパイプイスです。
「シリンダー方式」による指を挟みにくい安全な開閉が可能です。
折りたたんで床に平積みしてもピタッと重なり崩れません(フラット収納タイプ)。
床を守る樹脂パーツを装備しています。

仕様積み重ね:台車「E-26」を使用すれば、50脚まで積載可能 トラスコ品番608-2808 材質フレーム:Φ19アルミパイプ(粉体塗装)、背・座:ポリプロピレン樹脂成型品、脚端:エラストマー樹脂成型品 アイボリー パイプ径(Φmm)19 座面高さ(mm)420 座幅(mm)357 座奥行(mm)361 スタッキング可能
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする