メイン画像

半自動溶接機

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07419591 品番SAYI-80NTR
参考基準価格(税別)¥89,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

限定カラーの溶接機です。
付属品として、溶接用ワイヤ(PF-01)1巻とノズル(1個)、チップ(2個)がセットになっています。
2020グッドデザイン賞を受賞しました。
EMI基準適合商品です。
最適な溶接条件を自動設定するシナジー機能、インチング機能、手棒溶接(MMA)機能付きです。
Φ0.6ノンガスワイヤの使用で安定した薄板溶接が可能です。
チップなどの消耗品の保管に便利な収納ケースを搭載しています。
取手には、トーチ、アース、電源などのコードが巻けて、持ち運びに便利です。
100V15Aコンセントで0.8mm〜3.0mmまでの溶接が可能です。

用途軟鋼、ステンレスの溶接に。 付属品トーチコード1.8m(本体付)×1本、アースコード2m×1本、溶接棒ホルダーコード2m、100Vプラグ付電源コード3m(本体付・3P→2P変換アダプタ付)×1本 トラスコ品番611-5601 幅(mm)185 高さ(mm)350 奥行(mm)515 ケーブル長(m)【アースケーブル】2【ホルダーケーブル】2【二次側】1.8 入力電圧(V)単相100 出力電流(A)30〜100 使用率(%)35 電源コード(m)3 定格入力(kVA)2.55 適合材軟鋼、ステンレス 入力電流(A)25.5 溶接板厚(mm)【鉄】0.6〜4.0【ステンレス】0.8〜1.5 使用ワイヤー(mm)Φ0.6〜0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする