メイン画像
LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 看板・POP・掲示用品
LION (ライオン事務器)の ポップスタンド
LION (ライオン事務器)の カードスタンド
PPソフトカードケースSC
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
A6
注文コード
07420327
品番
A6-SC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥89
販売価格(税別)
¥
81
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
焼却時に有害な塩化水素ガスが発生せず、コピーや印刷インクが付着しにくい再生ソフトPP製のソフトカードケースです。
トラスコ品番
552-0785
材質
再生ソフトPP
厚さ(mm)
0.3
サイズ
A6
奥行(mm)
155
内寸横幅(mm)
106
内寸縦幅(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応