メイン画像
LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 看板・POP・掲示用品
LION (ライオン事務器)の ポップスタンド
LION (ライオン事務器)の カードスタンド
PPソフトカードケースSC
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07420336
品番
A7-SC
参考基準価格(税別)
¥105
販売価格(税込)
¥73
販売価格(税別)
¥
66
バスケットに入れる
焼却時に有害な塩化水素ガスが発生せず、コピーや印刷インクが付着しにくい再生ソフトPP製のソフトカードケースです。
トラスコ品番
552-0783
材質
再生ソフトPP
厚さ(mm)
0.3
サイズ
A7
奥行(mm)
113
内寸横幅(mm)
75
内寸縦幅(mm)
107
RoHS指令(10物質対応)
対応