メイン画像

B7-SC PPソフトカードケースSC LION (ライオン事務器) 07420345 B7-SC PPソフトカードケースSC LION (ライオン事務器) 07420345

PPソフトカードケースSC

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07420345 品番 B7-SC
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は83円となります。
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥85
販売価格(税別)
77

焼却時に有害な塩化水素ガスが発生せず、コピーや印刷インクが付着しにくい再生ソフトPP製のソフトカードケースです。

トラスコ品番551-9774 材質再生ソフトPP 厚さ(mm)0.3 サイズB7 奥行(mm)132 内寸横幅(mm)92 内寸縦幅(mm)129 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする