メイン画像

B8-SC PPソフトカードケースSC LION (ライオン事務器) 07420361 B8-SC PPソフトカードケースSC LION (ライオン事務器) 07420361

PPソフトカードケースSC

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズB8 注文コード07420361 品番B8-SC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥95 販売価格(税込) ¥67
販売価格(税別)
61
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

焼却時に有害な塩化水素ガスが発生せず、コピーや印刷インクが付着しにくい再生ソフトPP製のソフトカードケースです。

トラスコ品番551-7683 材質再生ソフトPP 厚さ(mm)0.3 サイズB8 奥行(mm)97 内寸横幅(mm)66 内寸縦幅(mm)92 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする