メイン画像
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
SUS ねじ込み ゴムB車100mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07420467
品番
920SMA-RB100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
耐蝕性・耐水性に優れ、研ぎ澄まされた外観を持つオールステンレスキャスターです。
使用例:医療関係や食品会社等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される機器等に最適です。
トラスコ品番
337-6244
材質
金具:ステンレス
材質(車輪)
ゴム
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
32
ねじピッチ(mm)
2
旋回半径(mm)
83
取付高H(mm)
138
偏心E(mm)
32
ねじT
M16
軸長L(mm)
40
材質(金具)
ステンレス
許容荷重(daN)
100
車輪径D(Φmm)
100
スパナサイズ(mm)
23