メイン画像

ねじ込み式キャスター 自在ストッパー付 エラストマー車輪 Aシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07420485 品番 415A-20U40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。
事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。

用途
事務機器や屋内運搬車に
什器等に
トラスコ品番609-4233 材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー タイプ自在式 車輪幅(mm)17 ストッパーあり 取付高H(mm)59 ねじTW3/8 軸長L(mm)20 許容荷重(daN)25 車輪径D(Φmm)40 ねじ山16山 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする