メイン画像
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込み式キャスター 自在式 エラストマー車 Aシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07420510
品番
420A-20U40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
用途
事務機器や屋内運搬車に
什器等に
トラスコ品番
609-4085
材質
金具:スチール
材質(車輪)
エラストマー
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
17
取付高H(mm)
59
ねじT
W3/8
軸長L(mm)
20
許容荷重(daN)
25
車輪径D(Φmm)
40
ねじ山
16山
RoHS指令(10物質対応)
対応