曜日別特売
- スパックターフ SP2 人工芝 東レ・アムテックス 07420626

- スパックターフ SP2 人工芝 東レ・アムテックス 07420626
- スパックターフ SP2 人工芝 東レ・アムテックス 07420626

スパックターフ SP2 人工芝

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
07420626
品番
-
参考基準価格(税別)¥69,000販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

毛倒れしにくいV字断面の糸を使用した景観用人工芝です。裏面には耐水性・難燃性に配慮したポリウレタンコーティングを施しています。防炎性能、制電性、透水性を備えています。

用途
玄関、ベランダ、屋上、店舗、エントランスなど、屋内・屋外の景観用人工芝に
長さ(m)
5
材質
ポリエチレン(直毛糸)、ポリプロピレン(縮毛糸)/裏面:ポリウレタンコーティング
パイル長(mm)
30
防炎性能試験番号
E2260202
幅(m)
2
関連資料:(7.32MB)
注意
※太陽光の反射熱の影響を受けやすい場所での使用は避けてください。
※歩行による外力、紫外線、水分などの影響により劣化する場合があります。
※ジョイント部は適切に端部処理を行い、施工の際は指定の施工方法をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,100/税込¥2,310

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする