曜日別特売

人工芝”システムターフ” コーナー

人工芝”システムターフ” コーナー - ワタナベ工業

システムターフRグレー専用のフチです。

トラスコ品番
680-1300
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
17
色
グレー
タイプ
コーナー
短辺(mm)
50
長辺(mm)
50
内容量
1箱(50パック×2個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04282447ST30GY3
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする