人工芝マット
敷くだけでお庭を彩る人工芝マットです。
裏側には防草シートが付いており、雑草の手入れにも役立ちます。
- トラスコ品番
- 545-5867
- 材質
- 草部:ポリプロピレン、草部:ポリエチレン、シート:ポリエステル、シート強化加工(芝生裏):ナイロン
- 幅(mm)
- 330
- 色
- グリーン
- 高さ(mm)
- 13
- タイプ
- シート型
- 奥行(mm)
- 330
- 短辺(mm)
- 330
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
バルコニーまわり の新着商品
カテゴリ


































