曜日別特売

人工芝”システムターフ” 縁駒

人工芝”システムターフ” 縁駒 - ワタナベ工業人工芝”システムターフ” 縁駒 - ワタナベ工業

システムターフRグレー専用のフチです。

材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
17
色
グレー
短辺(mm)
50
長辺(mm)
300
内容量
1箱(100個)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04281257ST30GY2680-1302ふちメス型
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
04282779ST30GY1680-1301ふちオス型
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする