東レ・アムテックス
スパックターフ SP2 人工芝
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
07420642
品番
-
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
毛倒れしにくいV字断面の糸を使用した景観用人工芝です。裏面には耐水性・難燃性に配慮したポリウレタンコーティングを施しています。防炎性能、制電性、透水性を備えています。
用途
玄関、ベランダ、屋上、店舗、エントランスなど、屋内・屋外の景観用人工芝に
長さ(m)
10
材質
ポリエチレン(直毛糸)、ポリプロピレン(縮毛糸)/裏面:ポリウレタンコーティング
パイル長(mm)
30
防炎性能試験番号
E2260202
幅(m)
2
関連資料:
(7.32MB)
注意
※太陽光の反射熱の影響を受けやすい場所での使用は避けてください。
※歩行による外力、紫外線、水分などの影響により劣化する場合があります。
※ジョイント部は適切に端部処理を行い、施工の際は指定の施工方法をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310