メイン画像

JAG60C 軽量専用脚立 アルインコ 07420756 JAG60C 軽量専用脚立 アルインコ 07420756 JAG60C 軽量専用脚立 アルインコ 07420756 JAG60C 軽量専用脚立 アルインコ 07420756

軽量専用脚立

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07420756 品番 JAG60C
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

「JAGUAR」は握りやすく、特徴的な支柱形状を採用しました。

トラスコ品番592-5617 材質アルミ 踏ざん踏面幅(mm)40 天板寸法(mm)257×160 天板高さ(m)0.53 踏ざん間隔(mm)298 収納時全長(m)0.573 最大使用質量(kg)130

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする