メイン画像
アルインコ
アルインコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
アルインコの 脚立
アルインコの 専用脚立
軽量専用脚立
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07420765
品番
JAG90C
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
「JAGUAR」は握りやすく、特徴的な支柱形状を採用しました。
トラスコ品番
592-5623
材質
アルミ
踏ざん踏面幅(mm)
55
天板寸法(mm)
257×160
天板高さ(m)
0.82
踏ざん間隔(mm)
298
収納時全長(m)
0.881
最大使用質量(kg)
130