メイン画像

使い捨て手袋 料理の下ごしらえ用

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30枚) 注文コード07420799 品番7893
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

手や指にフィットしますので、細かい仕事に適しています。
あらゆる仕事に手軽に使用でき、手を清潔に保ちます。
取り出しやすいボックス入りです。
便利で経済的に使える左右両用タイプです。
燃やしても塩素系ガスが発生しません。
食品衛生法 食品・添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合しています。

用途お料理や下ごしらえ・食品加工業・靴みがき・園芸・農業・生ゴミ処理・台所、トイレ、油汚れ等の掃除・ワックスがけ・給油・染色・ペンキ塗り・ペットの世話・毛染め・その他業務に。 トラスコ品番205-6597 材質ポリオレフィン 厚さ(mm)0.03 クリア サイズM 入数(枚)30 全長(cm)28 手のひらまわり(cm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする