F2:マットコットンベージュ
Panasonic(パナソニック)
パナソニック電動自転車27年モデル ビビ・SL・20
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
F2:マットコットンベージュ
注文コード
07420800
品番
FSL035-F2
参考基準価格(税別)
¥141,818
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ビビシリーズ(20型)最軽量!小柄な方も使いやすい小径モデル。
用途
通勤・通学・お買い物
色
F2:マットコットンベージュ
全長(mm)
1580
フレーム
アルミ
バッテリー
8Ah リチウムイオンバッテリー
車体質量(kg)
19.6
タイヤサイズ
20インチ
適応身長(cm)
136~
変速
内装3段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800